Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLK10ROTBAU Verlängerungskabel (außen), 10m, rot (230 V AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Baustellen-Verlängerungskabel (230 V AC)
Exemplarische Darstellung: Baustellen-Verlängerungskabel (230 V AC)
Artikel-Nr.:
     955-VLK 10 ROT BAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VLK 10 ROT BAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Beschreibung: Ölbeständiges Gummi-Neopren-Kabel, mit robustem Schutzkontakt-Stecker 230 V AC und -Kupplung mit Schutzkappe (Typ CEE & Typ CEE BAU: mit CEE-Stecker 400 V / 16 A und Kupplung mit Verschlusskappe), TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A (Typ CEE: 400 V (AC) / 16 A) max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W (Typ CEE und Typ CEE BAU: 16 A / 11 kW) Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5 (Typ CEE: H07RN-F 5G1,5, Typ CEE BAU: H07RN-F 5G2,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot (230 V AC)
Kabellänge:
10 M
Farbe:
rot
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 10m 16a rot, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, VLK10ROTBAU, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Outdoor-Verlängerungskabel, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,7681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.