Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK80MS Tankwagenkupplung Vaterteil G 3", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK80MS Tankwagenkupplung Vaterteil G 3", Messing
VK80MS Tankwagenkupplung Vaterteil G 3", Messing
Exemplarische Darstellung: Tankwagen-Kupplung (V-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-VK 80 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK 80 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
tankwagen-kupplung vaterteil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
DN:
80 MM
Gewinde innen:
G 3"
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: tw-kupplung, tankwagen-kupplung dn80, VK80MS, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen, VK-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,83*
€ 55,87*
Lager 955
720
€ 5,90*
ab € 42,93*
€ 55,99*
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 56,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,6281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.