Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK1A Kugel-Vibrator, 440 N, 35000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK1A Kugel-Vibrator, 440 N, 35000 U/min
VK1A Kugel-Vibrator, 440 N, 35000 U/min
Exemplarische Darstellung: Kugel-Vibrator
Zeichnung: Kugel-Vibrator
Artikel-Nr.:
     955-VK 1A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK 1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftrüttler
Kugel-Vibrator
Kugelrüttler
Kugelvibrator
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kugel und Laufbahn: Stahl gehärtet, Deckel: Edelstahl 1.4305 Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: 2 - 6 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft Einbaulage: stehend (nicht auf Deckeln liegend) Anwendung: hohe Frequenzen und kleine Schwingweiten Vorteile: schneller Anlauf, wartungsfrei da verschleißarm, einfacher Aufbau, geringe Anforderungen an Druckluftqualität, gefasste Abluftabführung, ATEX-konform II 2G Exh T6 GB (bis max. +40°C)
Weitere Informationen:
Kraft (bei 6 bar):
440 N
Frequenz (bei 6 bar):
35000 U/M
Luftverbrauch (bei 6 bar):
175 L/MIN
G:
G 1/8"
A:
55 MM
B:
36 MM
C:
90 MM
D:
68 MM
E:
7 MM
F:
12 MM
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Vibrator, Rollenvibrator, Turbinen-Vibrator, Turbinenrüttler, Turbinenvibrator, druckluftrüttler, VK1A, Klopfer, Kugel-Vibratoren, Pneumatische Vibratoren, Vibratoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
156
€ 5,90*
ab € 184,88*
€ 220,11*
Frei Haus
ab € 187,65*
€ 223,50*
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 230,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,11*
€ 261,9309
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,71*
€ 255,5049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,82*
€ 246,1158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,11*
€ 232,1809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,88*
€ 220,0072
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.