Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Vibrator 440 N VK 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK1A Kugel-Vibrator, 440 N, 35000 U/min
VK1A Kugel-Vibrator, 440 N, 35000 U/min
Exemplarische Darstellung: Kugel-Vibrator
Zeichnung: Kugel-Vibrator
Artikel-Nr.:
     3517K-83564533
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     15982
EAN/GTIN:
     4050571721183
Suchbegriffe:
Druckluftrüttler
Kugel-Vibrator
Kugelrüttler
Kugelvibrator

Kugel-Vibrator 440 N VK 1A

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kugel und Laufbahn: Stahl gehärtet, Deckel: Edelstahl AISI 303 Temperaturbereich: bis max. +80°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft Einbaulage: stehend (nicht auf Deckeln liegend) Einsatz: hohe Frequenzen und kleine Schwingweiten Vorteile: schneller Anlauf, wartungsfrei da verschleißarm, einfacher Aufbau, geringe Anforderungen an Druckluftqualität, gefasste Abluftabführung, ATEX-konform Ex II 3D 85° (T6)X (bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
€ 5,90*
ab € 184,88*
€ 220,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,65*
€ 223,50*
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 230,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.