| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VK 112 ST Herst.-Nr.: VK 112 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VK112ST Verschlusskappe Rp 1-1/2", Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 1-1/2" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,195 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, tempergussfittings kappe, temperguß verschlusskappe, VK112ST, Blindkappen, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Rundkappen, Sechskant-Kappen, Temperguss-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,07* | € 4,47* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,08* | € 4,48* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,48* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|