Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS18MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, NPT 1/8"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAS18MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, NPT 1/8"(IG),Messing
VAS18MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, NPT 1/8"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAS 18 MS-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAS 18 MS-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde:
NPT 1/8"
PN:
250 BAR
A:
10,9 MM
B:
23 MM
DN (ISO):
5 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 18 DI
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: VAS18MS-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.