Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS18K Kupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1/8"(IG), POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stecker, POM
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stecker, POM
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAS 18 K
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     VAS 18 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Körper: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Anwendungsbereich: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Tinte, Vakuum, Nahrungsmitteltechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde:
G 1/8"
A:
10,9 MM
B:
25 MM
DN (ISO):
5 MM
Betriebsdruck bis 50°C:
15 BAR
Betriebsdruck bei 90°C:
7,5 BAR
Gewicht:
0,0043 KG
Weitere Suchbegriffe: VAS18K, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, POM-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,68*
€ 31,28*
Lager 955
18
€ 8,90*
ab € 23,69*
€ 31,39*
€ 3,90*
ab € 26,81*
€ 35,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.