Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM38ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 3/8"(IG), Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM38ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 3/8"(IG), Stahl
VAM38ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 3/8"(IG), Stahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 38 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 38 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 3/8"
PN:
325 BAR
A:
19,1 MM
B:
35 MM
DN (ISO):
10 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 38 DI
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe stahl, VAM38ST, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,19*
€ 41,87*
Lager 955
843
€ 8,90*
ab € 31,40*
€ 41,98*
€ 3,90*
ab € 31,85*
€ 42,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,366
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.