Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM38MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 3/8"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM38MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 3/8"(IG),Messing
VAM38MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 3/8"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 38 MS-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 38 MS-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 3/8"
PN:
200 BAR
A:
19,1 MM
B:
35 MM
DN (ISO):
10 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 38 DI
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, gewindemuffe 3/8" messing, hydraulik kupplung, landefeld hydraulikkupplung, VAM38MS-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,4896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,3611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,6876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.