Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM34ST-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 3/4"(IG), Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM34ST-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 3/4"(IG), Stahl
VAM34ST-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 3/4"(IG), Stahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 34 ST-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 34 ST-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 3/4"
PN:
250 BAR
A:
31,4 MM
B:
52 MM
DN (ISO):
20 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 34 DI
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, gewindemuffe 3/4" stahl, hydraulik kupplung, landefeld hydraulikkupplung, VAM34ST-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,7129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,6419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,0366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,0731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,9831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.