Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM20MS-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 2"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 20 MS-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 20 MS-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 2"
PN:
80 BAR
A:
63,2 MM
B:
105 MM
DN (ISO):
50 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 20 DI
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, messing gewinde muffe 2", hydraulik kupplung, landefeld hydraulikkupplung, VAM20MS-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,31*
€ 1.888,8989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,75*
€ 1.845,3925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,74*
€ 1.754,9406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,34*
€ 1.724,7146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,65*
€ 1.695,3335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.