Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM14ST-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/4"(IG), Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM14ST-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/4"(IG), Stahl
VAM14ST-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/4"(IG), Stahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 14 ST-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 14 ST-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 1/4"
PN:
350 BAR
A:
14,2 MM
B:
28 MM
DN (ISO):
6,3 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 14 DI
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, VAM14ST-NPT, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.