Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM14ES Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/4"(IG),Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM14ES Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/4"(IG),Edelstahl
VAM14ES Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/4"(IG),Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 14 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 14 ES
EAN/GTIN:
     4050571717247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Feder: 1.4404, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25 bis +200 °C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1/4"
PN:
300 BAR
A:
14,2 MM
B:
28 MM
DN (ISO):
6,3 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 14 ES DI
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, gewindemuffe edelstahl, edelstahl muffe, VAM14ES, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 108,77*
€ 133,70*
Lager 955
674
€ 5,90*
ab € 109,47*
€ 134,28*
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 138,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,7932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,1629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,51*
€ 151,7369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,3446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,2693
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.