Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM114ES Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1-1/4"(IG),Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 114 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 114 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Feder: 1.4404, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1-1/4"
PN:
110 BAR
A:
44,5 MM
B:
75 MM
DN (ISO):
40 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 114112 ES DI
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, gewindemuffe edelstahl, edelstahl muffe, VAM114ES, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 883,84*
€ 1.008,39*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 885,24*
€ 1.008,93*
Frei Haus
ab € 891,03*
€ 1.017,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,93*
€ 1.200,6267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,48*
€ 1.187,0012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,93*
€ 1.132,7967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,97*
€ 1.097,1443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,4356
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.