Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V54-4 Mehrfachanschlussplatte (4-fach) für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V54-4 Mehrfachanschlussplatte (4-fach) für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile
V54-4 Mehrfachanschlussplatte (4-fach) für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile
Exemplarische Darstellung: Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile
Zeichnung: Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile
Artikel-Nr.:
     955-V 54-4
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     V 54-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Mehrfachanschlussplatte
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen) *inkl. Schrauben, ohne Dichtung
Weitere Informationen:
Bauform:
für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile
Ausführung:
für Baureihe RV40
Anzahl Stationen:
4
Beschreibung:
Mehrfachanschlussplatte
passende Blindplatte*:
V 54-BP
Ersatzdichtung inkl. Schrauben:
V 54-REP
A:
31,5 MM
B:
35 MM
C:
7 MM
D:
98,0 MM
E:
72,0 MM
F:
63,0 MM
G1 (2x):
G 1/2"
G2 (Abluft):
4x G 1/2"
H:
0 MM
J:
5,5 MM
K:
35,0 MM
L:
27 MM
M:
70,5 MM
N:
13,50 MM
O:
5,6 MM
P:
32 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, landefeld 3/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, V54-4, 3/2-Wege-Magnetimpulsventile, 3/2-Wege-Magnetventile, 3/2-Wege-Pneumatikimpulsventile, 3/2-Wege-Pneumatikventile, 3/2-Wege-Ventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Pneumatikimpulsventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,15*
€ 84,82*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 67,78*
€ 84,94*
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 86,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,0786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,7343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,91*
€ 93,9029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,4872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,6582
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.