Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-6X25 Kotflügelscheibe, 6,4x25mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-6X25 Kotflügelscheibe, 6,4x25mm, Stahl verzinkt
USKOT-6X25 Kotflügelscheibe, 6,4x25mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-6X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-6X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
USKOT-6X25 Kotflügelscheibe, 6,4x25mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
6,4 MM
d2:
25 MM
s:
1,25 MM
Gewicht:
0,0042 KG
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben 6,4 x 25 x 1,25, karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, USKOT-6X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5193*
€ 1,80797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8952*
€ 1,06529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.