Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-6X20ES Kotflügelscheibe, 6,4x20mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-6X20ES Kotflügelscheibe, 6,4x20mm, Edelstahl A2
USKOT-6X20ES Kotflügelscheibe, 6,4x20mm, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Edelstahl A2)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-6X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-6X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
USKOT-6X20ES Kotflügelscheibe, 6,4x20mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
6,4 MM
d2:
20 MM
s:
1,50 MM
Gewicht:
0,0024 KG
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben 6,4x20x1,5 a2, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, USKOT-6X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3933*
€ 1,65803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9236*
€ 1,09908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.