Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM12MS Überwurfmutter Messing, G 1/2", 6 / 9 / 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM12MS Überwurfmutter Messing, G 1/2", 6 / 9 / 13 mm
UM12MS Überwurfmutter Messing, G 1/2", 6 / 9 / 13 mm
Exemplarische Darstellung: Überwurfmutter, Messing
Zeichnung: Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     955-UM 12 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UM 12 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter 1/2"
überwurfmutter
landefeld überwurfmutter
Achtung: Ausführung der Tüllen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller und Werkstoff. Ein Mischen der Einzelteile mit anderen Herstellern oder Werkstoffen wird nicht empfohlen. *auch in L = 16 mm lieferbar, Artikelnummern: UM 12 MS K und UM 12 ES K
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde (G):
G 1/2"
für Schlauchtülle:
6 / 9 / 13 MM
L:
20,5 MM
SW:
24 MM
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: UM12MS, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Muttern für Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen, Tüllen für Schlauchtüllen, Überwurfmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 3,10*
Lager 955
4865
€ 8,90*
ab € 2,10*
€ 3,11*
€ 3,90*
ab € 2,37*
€ 3,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.