Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U234MS Schrägsitzventil Messing, G 3/4", geschlossen, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U234MS Schrägsitzventil Messing, G 3/4", geschlossen, Standard
U234MS Schrägsitzventil Messing, G 3/4", geschlossen, Standard
Exemplarische Darstellung: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Messing
Schaltsymbol: Nullstellung geschlossen
Artikel-Nr.:
     955-U 234 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     U 234 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Typ Messing: Ventilkörper: Rotguss (2-1/2" bis 3": Messing), Sitzabdichtung: PTFE, Spindelabdichtung: NBR, Steuerzylinder: Messing / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: NBR Typ 1.4408: Ventilkörper: 1.4408, Ventilinnenteile: 1.4301, Sitz- und Spindelabdichtung: PTFE, Steuerzylinder: Messing vernickelt / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +85°C (Typ 1.4408: -40°C bis max. +200°C) Steuerdruck: 4 - 10 bar (6 bar optimal), Steueranschluss: G 1/8" Durchflussrichtung: Mit dem Medienstrom schließend (nicht empfohlen für Flüssigkeiten bei hohen Fließgeschwindigkeiten). Verwenden Sie ggf. Option -GS gegen den Medienstrom schließend. Optional: Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) -PTFE**, Ausführung gegen den Mediumstrom schließend (für den Einsatz mit Flüssigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen -GS, Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM -2A*** *Antrieb aus Aluminium, **nur für Ventile aus Rotguss bzw. Messing, ***Steueranschluss: G 1/4"
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
Standard
Nullstellung:
geschlossen
Gewinde:
G 3/4"
L:
75 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
Reparatursätze:
U 234 MS REP
Temperaturbereich:
-20 bis +85 GC
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, schrägsitzventil, U234MS, Absperrventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile, Sperrventile, Wasser-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 138,22*
Lager 955
132
€ 5,90*
ab € 116,49*
€ 138,83*
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 143,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,2077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,03*
€ 157,1157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,0086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,49*
€ 138,6231
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.