Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U2112-8MS-GS Schrägsitzventil Messing, G 1-1/2", geschlossen, gegen Mediumstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Messing
Exemplarische Darstellung: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Messing
Schaltsymbol: Nullstellung geschlossen
Artikel-Nr.:
     955-U 2112-8 MS-GS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     U 2112-8 MS-GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Typ Messing: Ventilkörper: Rotguss (2-1/2" bis 3": Messing), Sitzabdichtung: PTFE, Spindelabdichtung: NBR, Steuerzylinder: Messing / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: NBR Typ 1.4408: Ventilkörper: 1.4408, Ventilinnenteile: 1.4301, Sitz- und Spindelabdichtung: PTFE, Steuerzylinder: Messing vernickelt / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +85°C (Typ 1.4408: -40°C bis max. +200°C) Steuerdruck: 4 - 10 bar (6 bar optimal), Steueranschluss: G 1/8" Durchflussrichtung: Mit dem Medienstrom schließend (nicht empfohlen für Flüssigkeiten bei hohen Fließgeschwindigkeiten). Verwenden Sie ggf. Option -GS gegen den Medienstrom schließend. Optional: Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) -PTFE**, Ausführung gegen den Mediumstrom schließend (für den Einsatz mit Flüssigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen -GS, Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM -2A*** *Antrieb aus Aluminium, **nur für Ventile aus Rotguss bzw. Messing, ***Steueranschluss: G 1/4"
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
gegen Mediumstrom schließend
Nullstellung:
geschlossen
Gewinde:
G 1-1/2"
L:
107 MM
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +85 GC
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, messing schrägsitzventil, schrägsitzventil, 2" wegeventil, U2112-8MS-GS, Absperrventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile, Sperrventile, Wasser-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,19*
€ 514,3061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,37*
€ 499,0503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,55*
€ 474,2745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,65*
€ 424,4135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.