| |
|
| Artikel-Nr.: 955-U 2112 MS REP Herst.-Nr.: U 2112 MS REP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Messing: Ventilkörper: Rotguss (2-1/2" bis 3": Messing), Sitzabdichtung: PTFE, Spindelabdichtung: NBR, Steuerzylinder: Messing / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: NBR Typ 1.4408: Ventilkörper: 1.4408, Ventilinnenteile: 1.4301, Sitz- und Spindelabdichtung: PTFE, Steuerzylinder: Messing vernickelt / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +85°C (Typ 1.4408: -40°C bis max. +200°C) Steuerdruck: 4 - 10 bar (6 bar optimal), Steueranschluss: G 1/8" Durchflussrichtung: Mit dem Medienstrom schließend (nicht empfohlen für Flüssigkeiten bei hohen Fließgeschwindigkeiten). Verwenden Sie ggf. Option -GS gegen den Medienstrom schließend. Optional: Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) -PTFE**, Ausführung gegen den Mediumstrom schließend (für den Einsatz mit Flüssigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen -GS, Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM -2A*** *Antrieb aus Aluminium, **nur für Ventile aus Rotguss bzw. Messing, ***Steueranschluss: G 1/4" Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: U2112MSREP, Absperrventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile, Sperrventile, Wasser-Ventile |
| | |
| |