Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM320/400 ISO 15552-Zylinder, Kolben 320mm, Hub 400mm, ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-TM 320/400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TM 320/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
320 MM
Hub:
400 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 48x2
R (Druckluftanschluss):
G 1"
Reparatursätze:
TM 320 REP
B:
63 MM
C:
110 MM
D:
90 MM
F:
96 MM
G:
120 MM
H:
340 MM
K:
10,0 MM
M:
350,0 MM
N:
270,0 MM
CH:
55 MM
RT:
M 24
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, TM320/400, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Zylinder ISO 15552, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.336,92*
€ 4.492,27*
Frei Haus
ab € 4.420,02*
€ 4.575,91*
Frei Haus
ab € 4.517,77*
€ 4.674,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.492,27*
€ 5.345,8013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.457,33*
€ 5.304,2227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.369,94*
€ 5.200,2286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.337,05*
€ 5.161,0895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.336,92*
€ 5.160,9348
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.