Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM200/250 ISO 15552-Zylinder, Kolben 200mm, Hub 250mm, ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-TM 200/250
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TM 200/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
200 MM
Hub:
250 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 36x2
R (Druckluftanschluss):
G 3/4"
Reparatursätze:
TM 200 REP
B:
40 MM
C:
75 MM
D:
65 MM
F:
72 MM
G:
95 MM
H:
275 MM
K:
6,0 MM
M:
220,0 MM
N:
175,0 MM
CH:
36 MM
RT:
M 16
Gewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder, TM200/250, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Zylinder ISO 15552, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 793,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,44*
€ 1.104,8436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,88*
€ 1.076,8072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,56*
€ 1.020,4964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,09*
€ 986,6171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,07*
€ 943,7533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.