Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM160/700 ISO 15552-Zylinder, Kolben 160mm, Hub 700mm, ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-TM 160/700
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TM 160/700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
160 MM
Hub:
700 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 36x2
R (Druckluftanschluss):
G 3/4"
Reparatursätze:
TM 160 REP
B:
40 MM
C:
65 MM
D:
50 MM
F:
72 MM
G:
80 MM
H:
260 MM
K:
6,0 MM
M:
180,0 MM
N:
140,0 MM
CH:
36 MM
RT:
M 16
Gewicht:
27 KG
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder, TM160/700, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Zylinder ISO 15552, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,73*
€ 1.301,5387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,85*
€ 1.264,7915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,10*
€ 1.191,309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,51*
€ 1.166,8069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,73*
€ 1.144,4587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.