Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM125/350 ISO 15552-Zylinder, Kolben 125mm, Hub 350mm, ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-TM 125/350
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TM 125/350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
125 MM
Hub:
350 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 27x2
R (Druckluftanschluss):
G 1/2"
Reparatursätze:
TM 125 REP
B:
32 MM
C:
60 MM
D:
40 MM
F:
54 MM
G:
65 MM
H:
225 MM
K:
5,0 MM
M:
140,0 MM
N:
110,0 MM
CH:
27 MM
RT:
M 12
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder, pneumatik-normzylinder kolben-ø 125, TM125/350, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Zylinder ISO 15552, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,36*
€ 629,9384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,54*
€ 627,7726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,16*
€ 582,1004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,70*
€ 562,513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,57*
€ 530,2283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.