Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM125/200ES ISO 15552-Edelstahl-Zylinder, 125, Hub 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-TM 125/200 ES
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     TM 125/200 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf, Fuß und Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: E in Verbindung mit Befestigung E1
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
125 MM
Hub:
200 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 27x2
R (Druckluftanschluss):
G 1/2"
B:
32 MM
C:
60 MM
D:
46,0 MM
F:
54 MM
G:
65 MM
H:
225 MM
K:
6 MM
M:
140 MM
N:
110,0 MM
CH:
27 MM
RT:
M 12
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, TM125/200ES, ATEX-Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.857,35*
€ 1.970,10*
Lager 955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.858,35*
€ 1.971,03*
Frei Haus
ab € 1.880,68*
€ 1.989,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.971,03*
€ 2.345,5257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,31*
€ 2.330,3889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,33*
€ 2.263,7727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,69*
€ 2.229,6911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,35*
€ 2.211,4365
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.