Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFL4X2BLAU PTFE-Schlauch, 4 x 2 mm, blau, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-TFL 4X2 BLAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TFL 4X2 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m
Temperaturbereich: -196°C bis +260°C Eigenschaften: für hohe Temperaturen geeignet, beständig gegenüber aggressiven Medien, Farbe natur: lebensmittelbeständig, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 177.1550 (Typ PFA entspricht nur den Anforderungen der Verordnung FDA 21 CFR 177.1550) Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, **bei 2-facher Sicherheit
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PTFE
Ausführung:
Meterware
Schlauch Ø außen x innen:
4 x 2 MM
Farbe:
blau
Betriebsdruck**:
42 BAR
min. Biegeradius:
20 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch, TFL4X2BLAU, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, PFA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, PTFE-Schläuche, PTFE-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 390,69*
€ 413,50*
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 391,23*
€ 414,08*
Frei Haus
ab € 394,47*
€ 417,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,08*
€ 492,7552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,64*
€ 487,4716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,23*
€ 465,5637
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,8246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.