Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch 4x2mm,bl,Meterware TFL 4X2 BLAU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Artikel-Nr.:
     6012B-53583123
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20464
EAN/GTIN:
     4050571694524
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m

PTFE-Schlauch 4x2mm,bl,Meterware TFL 4X2 BLAU

Temperaturbereich: -196°C bis max. +260°C Eigenschaften: für hohe Temperaturen geeignet, beständig gegenüber aggressiven Medien, Farbe natur: lebensmittelbeständig Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: -196°C bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, **bei 2-facher Sicherheit
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 390,69*
€ 413,50*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 391,23*
€ 414,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 394,47*
€ 417,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,61*
€ 496,9559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,96*
€ 491,4224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,47*
€ 469,4193
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,8894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.