Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAP412450X66B Packband tesapack 4124, braun, 50 mm / 66 mtr.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Artikel-Nr.:
     955-TESA P4124 50X66B
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA P4124 50X66B
EAN/GTIN:
     4005800197482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PVC-Band
Rollenbreite: 50 mm Rollenlänge: 66 m
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
tesapack 4124
Anwendung:
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Kartons.
Folientyp:
PVC-glatt, mit Naturkautschukkleber
Verpackungseinheit:
6 STK
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, dichtungsband pvc 50 mm, pvc-band, pvc-klebeband 66m, TESAP412450X66B, Bürobedarf, Büromaterial, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Meisterbüro, NOPI-Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Tesa
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,82*
4 Tage
2423
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,84*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,25*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,37*
Lager 955
1178
6
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 5,66*
€ 7,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 42,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,24*
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,45*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 1,94*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,48*
Zubehör
k.A.
ab € 6,76*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.