Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TD80 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TD80 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, Aluminium
TD80 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung 90° Lasche, Aluminium
Zeichnung: Schwenkbefestigung 90° Lasche
Artikel-Nr.:
     955-TD 80
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     TD 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
TD80 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
für Kolbendurchmesser:
80 MM
B:
50 MM
D:
16 MM
G:
47 MM
H:
63 MM
K:
14 MM
M:
86 MM
N:
66 MM
S:
11,0 MM
W1:
40 MM
W2:
60 MM
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TD80, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,98*
€ 39,47*
Lager 955
132
€ 8,90*
ab € 29,94*
€ 39,57*
€ 3,90*
ab € 30,39*
€ 40,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.