Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TD125 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 125 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TD125 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 125 mm, Aluminium
TD125 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 125 mm, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung 90° Lasche, Aluminium
Zeichnung: Schwenkbefestigung 90° Lasche
Artikel-Nr.:
     955-TD 125
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     TD 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
TD125 ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 125 mm, Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
für Kolbendurchmesser:
125 MM
B:
70 MM
D:
25 MM
G:
70 MM
H:
90 MM
K:
20 MM
M:
124 MM
N:
94 MM
S:
14,0 MM
W1:
60 MM
W2:
90 MM
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TD125, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,15*
€ 69,57*
Lager 955
43
€ 5,90*
ab € 54,24*
€ 69,68*
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 70,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,9192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,8605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,5523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,9343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,5456
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.