Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC100ES ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 100 mm, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC100ES ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 100 mm, 1.4401
TC100ES ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 100 mm, 1.4401
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Gabel
Zeichnung: Schwenkbefestigung Gabel
Artikel-Nr.:
     955-TC 100 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TC 100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
für Kolbendurchmesser:
100 MM
A:
110 MM
B:
60 MM
D:
20 MM
L:
230 MM
F:
41 MM
M:
115 MM
N:
89,0 MM
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TC100ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,54*
€ 398,40*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 344,87*
€ 398,97*
Frei Haus
ab € 348,62*
€ 402,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,97*
€ 474,7743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,65*
€ 472,0135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,23*
€ 437,0037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,28*
€ 427,5432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,87*
€ 410,3953
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.