Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANGITKLEB50DTX Kleber für PVC-U-Rohre Tangit DTX, 500g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TANGITKLEB50DTX Kleber für PVC-U-Rohre Tangit DTX, 500g
TANGITKLEB50DTX Kleber für PVC-U-Rohre Tangit DTX, 500g
Exemplarische Darstellung: Kleber für PVC-Klebefittings, Tangit DTX
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-TANGIT KLEB 50 DTX
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TANGIT KLEB 50 DTX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
PVC-U Spezialkleber
Eigenschaften Tangit: Tangit PVC-U, der bewährte Basiskleber für PVC-U-Klebefittings in der Pinseldose (125 g wird als Tube geliefert). Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit ca. 4 Minuten, Endfestigkeit nach 24 Stunden. Eigenschaften Tangit DTX: Tangit DTX Spezialklebstoff für kritische Medien wie Schwefelsäure (<93%), Salzsäure (<37%), Salpetersäure (<55%), Natriumhypochlorit (<15%), Wasserstoffperoxid (<70%), Flusssäure (<40%). Offenzeit ca. 1 Minute, Endfesigkeit nach 48 Stunden. Eigenschaften WDF-05: Expresskleber in der Pinseldose. Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit <1 Minute, Endfestigkeit je nach Durchmesser und Druck 15 Minuten bis 16 Stunden. Empfehlung: Reinigen Sie vor der Verklebung die zu verklebenden Oberflächen mit Tangit PVC-Reiniger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tangit DTX
Inhalt:
500 G
Gewicht:
0,6 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit kunststoffkleber 500gr, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, TANGITKLEB50DTX, Griffon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Kleber für PVC-Fittings, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Pinsel, PVC-Kleber, PVC-Reiniger, Reiniger für PVC-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 56,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,24*
€ 85,9656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,49*
€ 85,0731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,42*
€ 80,2298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.