Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANGITKLEB100 Kleber für PVC-U-Rohre Tangit, 1.000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kleber für PVC-Klebefittings, Tangit
Exemplarische Darstellung: Kleber für PVC-Klebefittings, Tangit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-TANGIT KLEB 100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TANGIT KLEB 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
PVC-U Spezialkleber
Eigenschaften Tangit: Tangit PVC-U, der bewährte Basiskleber für PVC-U-Klebefittings in der Pinseldose (125 g wird als Tube geliefert). Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit ca. 4 Minuten, Endfestigkeit nach 24 Stunden. Eigenschaften Tangit DTX: Tangit DTX Spezialklebstoff für kritische Medien wie Schwefelsäure (<93%), Salzsäure (<37%), Salpetersäure (<55%), Natriumhypochlorit (<15%), Wasserstoffperoxid (<70%), Flusssäure (<40%). Offenzeit ca. 1 Minute, Endfesigkeit nach 48 Stunden. Eigenschaften WDF-05: Expresskleber in der Pinseldose. Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit <1 Minute, Endfestigkeit je nach Durchmesser und Druck 15 Minuten bis 16 Stunden. Empfehlung: Reinigen Sie vor der Verklebung die zu verklebenden Oberflächen mit Tangit PVC-Reiniger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tangit
Inhalt:
1.000 G
Gewicht:
1,1 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit kunststoffkleber 1000g, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, TANGITKLEB100, Griffon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Kleber für PVC-Fittings, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Pinsel, PVC-Kleber, PVC-Reiniger, Reiniger für PVC-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,8021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,7311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,2095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,6685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.