Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA12HDES T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 1/2" (AG), V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA12HDES T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 1/2" (AG), V4A
TA12HDES T-Stück, 60°Konus G 1/2"-G 1/2"-G 1/2" (AG), V4A
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), 1.4571
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 12 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 12 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde G1:
G 1/2"
Gewinde G2:
G 1/2"
PN*:
350 BAR
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, hydraulik t-stück, TA12HDES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 136,23*
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 112,45*
€ 136,85*
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 141,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,8515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,19*
€ 162,0661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,99*
€ 155,8781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,81*
€ 154,4739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,8155
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.