Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA101034HD T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 3/4" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA101034HD T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 3/4" (AG), Stahl verzinkt
TA101034HD T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 3/4" (AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 101034 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 101034 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde G1:
G 1"
Gewinde G2:
G 3/4"
PN*:
225 BAR
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, hydraulik t-stück 3/4 ", hydraulik t-stück, gewinde t-stück 3/4", TA101034HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,38*
€ 67,70*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 53,47*
€ 67,82*
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 69,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,7058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,3397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,6293
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.