Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA10NPT T-Stück NPT 1" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA10NPT T-Stück NPT 1" (AG), Stahl verzinkt
TA10NPT T-Stück NPT 1" (AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit NPT-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-TA 10 NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 10 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
NPT 1"
PN*:
140 BAR
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, hydraulik t-stück 1 zoll, hydraulik t-stück, gewinde t-stück 1", TA10NPT, Adapter, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, NPT-Gewindeadapter, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 165,20*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 137,44*
€ 165,81*
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 171,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,81*
€ 197,3139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,07*
€ 194,0533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,10*
€ 189,329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,6757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,44*
€ 163,5536
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.