Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA10HD T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA10HD T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), Stahl verzinkt
TA10HD T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 10 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 10 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde G1:
G 1"
Gewinde G2:
G 1"
PN*:
225 BAR
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, hydraulik t-stück 1 zoll, hydraulik t-stück, gewinde t-stück 1", TA10HD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,24*
€ 60,65*
Lager 955
133
€ 5,90*
ab € 46,97*
€ 60,76*
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 61,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,3044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.