Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T76,129A4 T-Stück 76,1x2,9mm, 1.4541 nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stücke mit gleichem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T76,129A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T76,129A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
t-stück edelstahl
t-stück
landefeld t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
76,1 MM
Wandstärke S:
2,9 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
76 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: T76,129A4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 236,43*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 199,26*
€ 237,03*
Frei Haus
ab € 204,70*
€ 243,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,03*
€ 282,0657
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,1264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,44*
€ 273,0336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,21*
€ 264,4299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,26*
€ 237,1194
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.