Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T76,129/60ST T-Stück 76,1x2,9mm - 60,3x2,9mm, P235GH-TC1 Stahl schwarz, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T76,129/60ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T76,129/60ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
T-Stück
landefeld t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
P235GH-TC1 Stahl schwarz
Anschluss D1:
76,1 MM
Wandstärke S1:
2,9 MM
Anschluss D2:
60,3 MM
Wandstärke S2:
2,9 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
76 MM
b:
70 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft t-stück, T76,129/60ST, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 181,68*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 151,45*
€ 182,24*
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 188,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,24*
€ 216,8656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,54*
€ 213,6526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,19*
€ 208,4761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,81*
€ 203,2639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,2255
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.