Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T76,129/60A6 T-Stück 76,1x2,9mm - 60,3x2,9mm, 1.4571, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T76,129/60A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T76,129/60A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
76,1 MM
Wandstärke S1:
2,9 MM
Anschluss D2:
60,3 MM
Wandstärke S2:
2,9 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
76 MM
b:
70 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: T76,129/60A6, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,49*
€ 496,16*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 428,30*
€ 496,75*
Frei Haus
ab € 432,47*
€ 501,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,75*
€ 591,1325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,12*
€ 590,3828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,42*
€ 569,3198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,28*
€ 550,1132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,30*
€ 509,677
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.