Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T76,123GA4 T-Stück 76,1x2,3mm, 1.4541 geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stücke mit gleichem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T76,123GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T76,123GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
76,1 MM
Wandstärke S:
2,3 MM
Ausführung:
geschweißt
a:
76 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: T76,123GA4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,8099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,3486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,0277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,8576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.