Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T76,123/60GA4 T-Stück 76,1x2,3mm - 60,3x2,0mm, 1.4541, geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T76,123/60GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T76,123/60GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
76,1 MM
Wandstärke S1:
2,3 MM
Anschluss D2:
60,3 MM
Wandstärke S2:
2,0 MM
Ausführung:
geschweißt
a:
76 MM
b:
70 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: T76,123/60GA4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,53*
€ 432,52*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 373,50*
€ 433,11*
Frei Haus
ab € 374,68*
€ 436,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,11*
€ 515,4009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,40*
€ 514,556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,71*
€ 497,0749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,82*
€ 480,5458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,50*
€ 444,465
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.