Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T60,340/42A4 T-Stück 60,3x4,0mm - 42,4x3,6mm, 1.4541, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T60,340/42A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T60,340/42A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
60,3 MM
Wandstärke S1:
4,0 MM
Anschluss D2:
42,4 MM
Wandstärke S2:
3,6 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
64 MM
b:
60 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: T60,340/42A4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,22*
€ 290,6218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,11*
€ 288,1109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,29*
€ 284,7551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,27*
€ 275,2113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,55*
€ 237,4645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.