Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T42,426/26A6 T-Stück 42,4x2,6mm - 26,9x2,3mm, 1.4571, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T42,426/26A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T42,426/26A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
42,4 MM
Wandstärke S1:
2,6 MM
Anschluss D2:
26,9 MM
Wandstärke S2:
2,3 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
48 MM
b:
48 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: T42,426/26A6, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,17*
€ 294,13*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 249,69*
€ 294,69*
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 296,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,69*
€ 350,6811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,98*
€ 346,2662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,26*
€ 339,4594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,89*
€ 328,3091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,69*
€ 297,1311
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.