Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T42,426/26A4 T-Stück 42,4x2,6mm - 26,9x2,3mm, 1.4541, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T42,426/26A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T42,426/26A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
42,4 MM
Wandstärke S1:
2,6 MM
Anschluss D2:
26,9 MM
Wandstärke S2:
2,3 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
48 MM
b:
48 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: T42,426/26A4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,59*
€ 250,87*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 211,35*
€ 251,47*
Frei Haus
ab € 211,69*
€ 253,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,47*
€ 299,2493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,58*
€ 297,0002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,91*
€ 290,2529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,50*
€ 281,435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,35*
€ 251,5065
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.