Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T21,329A4 T-Stück 21,3x2,9mm, 1.4541 nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stücke mit gleichem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T21,329A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T21,329A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
t-stück edelstahl
t-stück
landefeld t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
21,3 MM
Wandstärke S:
2,9 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
25 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: T21,329A4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,71*
€ 76,96*
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 60,80*
€ 77,08*
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 78,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,5828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,7157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,4428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,352
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.