Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T139,740A4 T-Stück 139,7x4,0mm, 1.4541 nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stücke mit gleichem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T139,740A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T139,740A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
139,7 MM
Wandstärke S:
4,0 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
124 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: T139,740A4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,72*
€ 682,7268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,32*
€ 681,0608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,85*
€ 650,7515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,26*
€ 622,6794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,45*
€ 571,7355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.