Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T139,726/114GA4 T-Stück 139,7x2,6mm - 114,3x2,6mm, 1.4541, geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T139,726/114GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T139,726/114GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
139,7 MM
Wandstärke S1:
2,6 MM
Anschluss D2:
114,3 MM
Wandstärke S2:
2,6 MM
Ausführung:
geschweißt
a:
124 MM
b:
117 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
4,1 KG
Weitere Suchbegriffe: T139,726/114GA4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,60*
€ 826,574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,68*
€ 821,9092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,07*
€ 778,3433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,24*
€ 744,0356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,41*
€ 682,3579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.