Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T114,336/60A4 T-Stück 114,3x3,6mm - 60,3x2,9mm, 1.4541, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T114,336/60A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T114,336/60A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
114,3 MM
Wandstärke S1:
3,6 MM
Anschluss D2:
60,3 MM
Wandstärke S2:
2,9 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
105 MM
b:
89 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: T114,336/60A4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 879,44*
€ 996,59*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 877,95*
€ 997,14*
Frei Haus
ab € 883,56*
€ 1.006,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,14*
€ 1.186,5966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,81*
€ 1.161,2139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,86*
€ 1.110,1034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,08*
€ 1.078,2352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,95*
€ 1.044,7605
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.